Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 9665 L-XL sadepuku, Ansi luokka 3, Xl, U, PVC, vetoketju, 4 taskua | CQ2EKW 3ZDW6

GRAINGER 9665 L-XL Rain Suit, Ansi Class 3, Xl, U, Pvc, Zipper, 4 Pockets

Varastossa
Tuote: CQ2EKW Model: 9665 L-XLRistiviite: 3ZDW6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 9665 4X-5X sadepuku, Ansi luokka 3, 5Xl, U, PVC, vetoketju, 4 taskua | CQ2EKV 3ZDW2 9665 4X-5X€179.67
GRAINGER 9665 2X-3X sadepuku, Ansi luokka 3, 3Xl, U, PVC, vetoketju, 4 taskua | CQ2EKX 3ZDV9 9665 2X-3X€179.67
GRAINGER 9665 SM sadepuku, Ansi luokka 3, M, U, PVC, vetoketju, 4 taskua | CQ2EKY 3ZDW4 9665 SM€179.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 9665 L-XL Rain Suit, Ansi Class 3, Xl, U, Pvc, Zipper, 4 Pockets
€179.67 / yksikkö