GRAINGER 5CUT6 Machine Screw, #6-32 Thread Size, 3/4 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister | CQ6XWD

GRAINGER 5CUT6 koneruuvi, #6-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, teräs, sinkitty, täyte

Varastossa
Tuote: CQ6XWD Malli: 5CUT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.82
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CUT6 koneruuvi, #6-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, teräs, sinkitty, täyte
€359.73 /pakkaus