GRAINGER 5CMH8 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi | CP9RDQ

GRAINGER 5CMH8 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CP9RDQ Malli: 5CMH8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8768
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CMH8 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi
€360.19 /pakkaus