GRAINGER 5CLG6 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 Inch Size-8 Thread Size, 4 3/4 Inch Length | CQ7EPC

GRAINGER 5CLG6 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 Inch Size-8 Thread Size, 4 3/4 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7EPC Malli: 5CLG6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.183
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CLG6 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 Inch Size-8 Thread Size, 4 3/4 Inch Length
€1,266.96 /pakkaus