GRAINGER 5CKG2 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 2 1/2 Inch Length | CQ7EUE

GRAINGER 5CKG2 rakennepultti, teräs, sinkin keltainen, 3/4 tuuman koko - 10 kierrekoko, 2 1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: CQ7EUE Malli: 5CKG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,321.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.6375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKG2 rakennepultti, teräs, sinkin keltainen, 3/4 tuuman koko - 10 kierrekoko, 2 1/2 tuumaa pituus
€1,321.69 /pakkaus