Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO PC700-2 Kattilan nollausohjaus yksivaiheinen AF2RVV 6XJX3

TACO PC700-2 Boiler Reset Control Single Stage

Varastossa
Tuote: AF2RVV Malli: PC700-2Ristiviite: 6XJX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€793.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan nollausohjaus
SähköliitännätRuuviliittimet
Korkeus2.75 "
Lyijypituus1ft.
Pituus9.75 "
Min. Langan koko12-18-mittari 120 VAC -liitännöille, 14-22-mittari kaikille muille liitännöille
Power Rating3 VA
Tunnistin10K termistori
Anturialue-30F - 200F
TyyppiSingle Stage
Paino1.02 paunaa.
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöliittymä (LCD-näyttö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TACO PC702-1 Kattilan nollausohjaus kaksivaiheinen AF2RVW 6XJX4 PC702-1Kaksi vaihetta€1,114.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO PC700-2 Boiler Reset Control Single Stage
€793.81 / yksikkö