Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 59588 Timanttireikäsaha 2-3/4 tuuman ohutseinä | AH7BQR 36RE23

GRAINGER 59588 Timanttireikäsaha 2-3/4 tuuman ohut seinämä

Varastossa
Tuote: AH7BQR Malli: 59588Ristiviite: 36RE23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Ensisijainen sovellusMuuraus
Näin Dia.2.75 "
Varren koko1/4 "pyöreä
Hampaat tuumaa kohtiJatkuva karkeus
HammasmateriaaliTimanttihioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.94
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
GRAINGER 59578 timanttireikäsaha 7/8 tuuman ohut seinä | AH7BQM 36RE15 595787 / 8 "€50.90
GRAINGER 59580 Timanttireikäsaha 1-1/8 tuuman ohut seinä | AH7BQN 36RE16 595801.125 "€59.36
GRAINGER 59583 Timanttireikäsaha 1-1 / 2 tuuman ohut seinä | AH7BQP 36RE18 595831.5 "€70.43
GRAINGER 59587 timanttireikäsaha 2-1 / 2 tuuman ohut seinä | AH7BQQ 36RE22 595872.5 "€95.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 59588 Timanttireikäsaha 2-3/4 tuuman ohut seinämä
€106.04 / yksikkö