Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 59583 Timanttireikäsaha 1-1 / 2 tuuman ohut seinä | AH7BQP 36RE18

GRAINGER 59583 Timanttireikäsaha 1-1/2 tuuman ohut seinämä

Varastossa
Tuote: AH7BQP Malli: 59583Ristiviite: 36RE18
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
€79.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Ensisijainen sovellusMuuraus
Näin Dia.1.5 "
Varren koko1/4 "pyöreä
Hampaat tuumaa kohtiJatkuva karkeus
HammasmateriaaliTimanttihioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
GRAINGER 59578 timanttireikäsaha 7/8 tuuman ohut seinä | AH7BQM 36RE15 595787 / 8 "€57.53
GRAINGER 59580 Timanttireikäsaha 1-1/8 tuuman ohut seinä | AH7BQN 36RE16 595801.125 "€67.08
GRAINGER 59587 timanttireikäsaha 2-1 / 2 tuuman ohut seinä | AH7BQQ 36RE22 595872.5 "€103.04
GRAINGER 59588 Timanttireikäsaha 2-3/4 tuuman ohutseinä | AH7BQR 36RE23 595882.75 "€119.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 59583 Timanttireikäsaha 1-1/2 tuuman ohut seinämä
€79.59 / yksikkö