Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 59587 timanttireikäsaha 2-1 / 2 tuuman ohut seinä | AH7BQQ 36RE22

GRAINGER 59587 Timanttireikäsaha 2-1/2 tuuman ohut seinämä

Varastossa
Tuote: AH7BQQ Malli: 59587Ristiviite: 36RE22
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
€103.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Ensisijainen sovellusMuuraus
Näin Dia.2.5 "
Varren koko1/4 "pyöreä
Hampaat tuumaa kohtiJatkuva karkeus
HammasmateriaaliTimanttihioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.94
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
GRAINGER 59578 timanttireikäsaha 7/8 tuuman ohut seinä | AH7BQM 36RE15 595787 / 8 "€57.53
GRAINGER 59580 Timanttireikäsaha 1-1/8 tuuman ohut seinä | AH7BQN 36RE16 595801.125 "€67.08
GRAINGER 59583 Timanttireikäsaha 1-1 / 2 tuuman ohut seinä | AH7BQP 36RE18 595831.5 "€79.59
GRAINGER 59588 Timanttireikäsaha 2-3/4 tuuman ohutseinä | AH7BQR 36RE23 595882.75 "€119.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 59587 Timanttireikäsaha 2-1/2 tuuman ohut seinämä
€103.04 / yksikkö