HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ8 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa AB2XUU

APPROVED VENDOR 1PNZ8 jatke muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Tuote: AB2XUU Malli: 1PNZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysTavallinen putki
Pituus15 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNY6 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XUH 1 PNY6Luistaa6"1-1 / 4 "WC€5.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ2 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XUN 1PNZ2Luistaa12 "1-1 / 4 "WC€5.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ3 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUP 1PNZ3Liuotin8"1-1 / 2 "Keittiö€4.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ5 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUQ 1PNZ5Luistaa8"1-1 / 2 "Keittiö€4.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ6 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUR 1PNZ6Luistaa12 "1-1 / 2 "Keittiö€6.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPC7 Jatko-muoviputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XVZ 1PPC7Luistaa8"1-1 / 4 "WC on joustava€10.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNZ8 jatke muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa