GRAINGER 5668L kuljetusrumpu, avoin pää 55 gallonaa musta | AG9RPV 21YK41

GRAINGER 5668L kuljetusrumpu, avoin pää 55 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AG9RPV Malli: 5668LRistiviite: 21YK41

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVivun lukkorengas
VäriMusta
RumpumateriaaliTeräs
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.5 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus458 lb
Materiaalin paksuus0.0032 "
Dia ulkopuolella.23.5 "
Kokonaiskorkeus34.25 "
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4375
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppipinnoiteMitataHead TypeKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
GRAINGER DRTL55-1209 Kuljetusrumpu, 55 gallonaa, musta teräs, suljettu pää | CD2TBL 476H48 DRTL55-1209Tiukka pääEpoksifenoli18/20/18Suljettu pää733 lb24 "36 "€313.35
GRAINGER DRTU55-999 kuljetusrumpu, 55 gallonaa, musta teräs, suljettu pää | CD2TBM 476H49 DRTU55-999Tiukka pääRuosteen estäjä20/20/20Suljettu pää832 lb23 "34.75 "€295.63
GRAINGER DRTU55-1212 Kuljetusrumpu, 55 gallonaa, musta, teräs, suljettu pää | CD3PAN 476H51 DRTU55-1212Tiukka pääRuosteen estäjä18Suljettu pää824 lb24 "36 "€309.09
GRAINGER DRTU55-1209 Kuljetusrumpu, suljettu pää, 55 gallonaa, musta, teräs | CD3TRF 476H50 DRTU55-1209Tiukka pääRuosteen estäjä18/20/18Suljettu pää733 lb24 "36 "€305.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5668L kuljetusrumpu, avoin pää 55 gallonaa musta
€313.43 / yksikkö