GRAINGER DRTU55-1209 Kuljetusrumpu, suljettu pää, 55 gallonaa, musta, teräs | CD3TRF 476H50

GRAINGER DRTU55-1209 kuljetusrumpu, suljettu pää, 55 gallonaa, musta, teräs

Varastossa
Tuote: CD3TRF Malli: DRTU55-1209Ristiviite: 476H50

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
SulkemistyyppiTiukka pää
pinnoiteRuosteen estäjä
VäriMusta
Kannen väriValkoinen
RumpumateriaaliTeräs
TiivistemateriaaliKumi
Mitata18/20/18
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.22.5 "
Kantavuus733 lb
Materiaalin paksuus1.2 / 0.9 / 1.2mm
Dia ulkopuolella.24 "
Kokonaiskorkeus36 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.6 / 300
YK-luokitus vankka1A1 / X1.2 / 300
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppipinnoiteMitataHead TypeKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
GRAINGER 5668L kuljetusrumpu, avoin pää 55 gallonaa musta | AG9RPV 21YK41 5668LVivun lukkorengas--Avaa pää458 lb23.5 "34.25 "€313.43
GRAINGER DRTL55-1209 Kuljetusrumpu, 55 gallonaa, musta teräs, suljettu pää | CD2TBL 476H48 DRTL55-1209Tiukka pääEpoksifenoli18/20/18Suljettu pää733 lb24 "36 "€313.35
GRAINGER DRTU55-999 kuljetusrumpu, 55 gallonaa, musta teräs, suljettu pää | CD2TBM 476H49 DRTU55-999Tiukka pääRuosteen estäjä20/20/20Suljettu pää832 lb23 "34.75 "€295.63
GRAINGER DRTU55-1212 Kuljetusrumpu, 55 gallonaa, musta, teräs, suljettu pää | CD3PAN 476H51 DRTU55-1212Tiukka pääRuosteen estäjä18Suljettu pää824 lb24 "36 "€309.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DRTU55-1209 kuljetusrumpu, suljettu pää, 55 gallonaa, musta, teräs
€305.05 / yksikkö