GRAINGER 53CM51 Foam Wheel, 15 1/2 Inch Wheel Dia., 675 Lbs. Load Rating, Polyurethane | CH6KFX

GRAINGER 53CM51 vaahtopyörä, 15 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 675 lbs. Kuormitusluokitus, polyuretaani

Tuote: CH6KFX Malli: 53CM51
€72.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriValkoinen
Navan pituus3"
NapamateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus300-999 paunaa.
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Vanteen tyyppiStandardi
Renkaan vanteen halkaisija.9"
Renkaan sivuseinä nro4.8 / 4-8
Renkaan paksuus3 5 / 16 "
PolkeaSawtooth
Pyörän halkaisija15 1 / 2 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaNavan pituusKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiHinta
GRAINGER CDP-G-22 pyöränpyörä polyuretaani 6 tuumaa 2300 lb. AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Ranta A2"Keskitasoinen3.25 "2300 lbKylläVesi, öljyt, kemikaalit ja useimmat hapotMukana€133.90
GRAINGER 063 NY03 Pyörän nailon 2-1 / 2 tuumaa 260 lb | | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Ranta D25 / 64 "Keskitasoinen1.187 "260 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuatEi sisälly€4.46
GRAINGER FSR-0625-12 6 tuuman pyörä, 5000 lbs. Kuormitus, pyörän leveys 2-1/2 tuumaa, taottu teräs | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Raskas3.5 "5000 lbEiKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€191.95
GRAINGER 400K33 5 tuuman pyörä, 350 lbs. Kantavuus, sopii akselin halk. 5/16 tuumaa | CD2MNG 400K3395 Ranta A5 / 16 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1.625 "350 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiEi sisälly€17.26
GRAINGER 400K85 4 tuuman pyörä, 300 lbs. Kantavuus, sopii akselin halk. 3/8 tuumaa | CD2MNH 400K8565 Ranta D25 / 64 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1 9 / 16 "300 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€6.37
GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K 6 tuuman pyörä, 7200 paunaa. Kuormitusluokka, sopii akselihalkaisijalle. 3/4 tuumaa | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Ranta D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€147.51
GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K 10 tuuman pyörä, 7200 paunaa. Kuormitusluokka, sopii akselin halkaisijalle 3/4 tuumaa | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Ranta D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€498.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53CM51 vaahtopyörä, 15 1/2 tuuman renkaan halkaisija, 675 lbs. Kuormitusluokitus, polyuretaani
€72.95 / yksikkö