PASS AND SEYMOUR Flexcor-sarjan vakiokäyttö, halkaistu sauva, offset-silmätukikahvat


Suodattaa
TyyliMalliPaalin pituusKaapelin halkaisija
A
FR062-OF
--
Tarjouspyyntö
A
FR075-OF
4"0.75 - 0.99 "
Tarjouspyyntö
A
FR050-OF
4"0.5 - 0.61 "
Tarjouspyyntö
B
FR125-OF
5"1.25 - 1.49 "
Tarjouspyyntö
C
FR150-OF
5"1.5 - 1.74 "
Tarjouspyyntö
B
FR100-OF
5"1 - 1.24 "
Tarjouspyyntö
C
FR175-OF
6"1.75 - 1.99 "
Tarjouspyyntö
C
FR200-OF
6"2 - 2.49 "
Tarjouspyyntö

Flexcor-sarjan vakiokäyttö, halkaistu sauva, offset-silmätukikahvat

Pass- ja Seymour Flexcor -sarjan tukikahvoja käytetään kaapeleiden, metallitankojen tai putkien tukevaan tukemiseen sähkö- ja kuituoptisissa sovelluksissa. Näissä tukikahvoissa on tinattu pronssilanka korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne voidaan helposti irrottaa ja asentaa, mikä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?