Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K 6 tuuman pyörä, 7200 paunaa. Kuormitusluokka, sopii akselihalkaisijalle. 3/4 tuumaa | CD2NEY 440A64

GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 tuuman pyörä, 7200 lbs. Kantavuus, sopii akselin halk. 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2NEY Malli: P-NMB-060X030/075KRistiviite: 440A64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Akselin halkaisija3 / 4 "
Pora Dia.3 / 4 "
Pyörän kuormitusluokkaExtra Super Duty
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Navan pituus3.5 "
Kuormitusluokitus7200 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Korvaava1VJK3
Vastustuskykyinen jollekkinKemikaalit, öljy, vesi
AvainholkkiMukana
MittausjärjestelmäTuuma
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.061

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaNavan pituusKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiHinta
GRAINGER CDP-G-22 pyöränpyörä polyuretaani 6 tuumaa 2300 lb. AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Ranta A2"Keskitasoinen3.25 "2300 lbKylläVesi, öljyt, kemikaalit ja useimmat hapotMukana€133.90
GRAINGER 063 NY03 Pyörän nailon 2-1 / 2 tuumaa 260 lb | | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Ranta D25 / 64 "Keskitasoinen1.187 "260 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuatEi sisälly€4.46
GRAINGER FSR-0625-12 6 tuuman pyörä, 5000 lbs. Kuormitus, pyörän leveys 2-1/2 tuumaa, taottu teräs | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Raskas3.5 "5000 lbEiKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€191.95
GRAINGER 400K33 5 tuuman pyörä, 350 lbs. Kantavuus, sopii akselin halk. 5/16 tuumaa | CD2MNG 400K3395 Ranta A5 / 16 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1.625 "350 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiEi sisälly€17.26
GRAINGER 400K85 4 tuuman pyörä, 300 lbs. Kantavuus, sopii akselin halk. 3/8 tuumaa | CD2MNH 400K8565 Ranta D25 / 64 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1 9 / 16 "300 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€6.37
GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K 10 tuuman pyörä, 7200 paunaa. Kuormitusluokka, sopii akselin halkaisijalle 3/4 tuumaa | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Ranta D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€498.49
GRAINGER P-NMB-080X020 / 050K 8 tuuman pyörä, 3000 paunaa. Kuormitusluokka, sopii akselin halkaisijalle 1/2 tuumaa | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Ranta D1 / 2 "Raskas2.437 "3000 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€144.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 tuuman pyörä, 7200 lbs. Kantavuus, sopii akselin halk. 3/4 tuumaa
€147.51 / yksikkö