Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 52YU57 Tavallinen tiiviste, 1 1/4 tuuman tiivisteen pituus, avoin tiiviste, teräs, 200 kpl | CH6KFL

GRAINGER 52YU57 Tavallinen tiiviste, 1 1/4 tuuman tiivisteen pituus, avoin tiiviste, teräs, pakkaus 200

Varastossa
Tuote: CH6KFL Malli: 52YU57

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Sisäleveys5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Ulkopuolinen leveys5 / 8 "
SinettihakemusNormaalit tullitiivisteet
Tiivisteen pituus1.25 "
TiivistetyyppiAvaa tiivisteet
PintatyyppiTasainen
Paksuus13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii 5/8 tuuman leveälle hihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveyseräMateriaaliUlkopuolinen leveysTiivistetyyppiPaksuusPkg. MääräHinta
GRAINGER 1F246 lyijy- ja lankatiiviste, messinki, hopeapinnoite, 100 kpl | CH6JAM 1F246-TiivistäJohtaa-Lyijy- ja lankatiivisteet-100€27.72
GRAINGER 52YU63 Työntötiiviste, Pyöreä, Teräs | CH6KFM 52VU631 / 2 "TiivistäTeräs1 / 2 "Työntötiivisteet1 / 4 "2500€279.64
GRAINGER 52YU65 Tavallinen tiiviste, 3/32 tuuman tiivisteen pituus, työntötiiviste, terästä | CH6KFN 52VU653 / 4 "Tiivistä-3 / 4 "Työntötiivisteet1 / 4 "2500€312.14
GRAINGER 36T380 avoimet tiivisteet | CQ2LYX 36T380-Tiivistä----1€211.73
GRAINGER AR1260441 Tiiviste, Matalapaine, Tiiviste, Matalapaine | CQ3NPP 24JJ13 AR1260441-Tiivistä----1€55.52
GRAINGER 180340 Tiiviste, Öljy, Tiiviste, Öljy | CQ3NPQ 24JE15 180340-Tiivistä----1€33.89
GRAINGER 1940560 Tiiviste, Öljy, Tiiviste, Öljy | CQ3NPR 24JG44 1940560-Tiivistä----1€29.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 52YU57 Tavallinen tiiviste, 1 1/4 tuuman tiivisteen pituus, avoin tiiviste, teräs, pakkaus 200
€25.07 /pakkaus