GRAINGER 52YU63 Työntötiiviste, Pyöreä, Teräs | CH6KFM

GRAINGER 52YU63 työntötiiviste, pyöreä, teräs

Varastossa
Tuote: CH6KFM Malli: 52YU63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Sisäleveys1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Ulkopuolinen leveys1 / 2 "
SinettihakemusNormaalit tullitiivisteet
Tiivisteen pituus3 / 32 "
TiivistetyyppiTyöntötiivisteet
PintatyyppiPyöreä
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2925
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii 1/2 tuuman hihnan leveyteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäleveyseräMateriaaliUlkopuolinen leveysTiivistetyyppiPaksuusPkg. MääräHinta
GRAINGER 1F246 lyijy- ja lankatiiviste, messinki, hopeapinnoite, 100 kpl | CH6JAM 1F246-TiivistäJohtaa-Lyijy- ja lankatiivisteet-100€27.72
GRAINGER 52YU57 Tavallinen tiiviste, 1 1/4 tuuman tiivisteen pituus, avoin tiiviste, teräs, 200 kpl | CH6KFL 52VU575 / 8 "TiivistäTeräs5 / 8 "Avaa tiivisteet13 / 64 "200€25.07
GRAINGER 52YU65 Tavallinen tiiviste, 3/32 tuuman tiivisteen pituus, työntötiiviste, terästä | CH6KFN 52VU653 / 4 "Tiivistä-3 / 4 "Työntötiivisteet1 / 4 "2500€312.14
GRAINGER 36T380 avoimet tiivisteet | CQ2LYX 36T380-Tiivistä----1€211.73
GRAINGER AR1260441 Tiiviste, Matalapaine, Tiiviste, Matalapaine | CQ3NPP 24JJ13 AR1260441-Tiivistä----1€55.52
GRAINGER 180340 Tiiviste, Öljy, Tiiviste, Öljy | CQ3NPQ 24JE15 180340-Tiivistä----1€33.89
GRAINGER 1940560 Tiiviste, Öljy, Tiiviste, Öljy | CQ3NPR 24JG44 1940560-Tiivistä----1€29.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 52YU63 työntötiiviste, pyöreä, teräs
€279.64 /pakkaus