Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL ATCP1815 / O / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 11 Pr | AD2NVD 3TAN1

NORTH BY HONEYWELL ATCP1815/O/11 kemikaaleja kestävä käsine 15 mil, koko 11 pr

Varastossa
Tuote: AD2NVD Malli: ATCP1815/O/11Ristiviite: 3TAN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriOranssi
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunkloorattu
Pituus15 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Timantti kohokuvioitu kämmen, kohokuvioidut käsikoot, sertifioitu poltettava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
POHJOINEN HONEYWELL ATCP1815 / O / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 10 Pr | AD2NVC 3TAL9 ATCP1815 / O / 10102€12.26
POHJOINEN HONEYWELL ATCP1815 / O / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 8 Pr | AD2NVE 3TAN2 ATCP1815 / O / 882€12.26
POHJOINEN HONEYWELL ATCP1815 / O / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 15 Mil Koko 9 Pr | AD2NVF 3TAN3 ATCP1815 / O / 992€12.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL ATCP1815/O/11 kemikaaleja kestävä käsine 15 mil, koko 11 pr
€12.26 /pakkaus