Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361125404 Alentava T-paita, 1500 Psi Max paine @ 150 Deg. F | AF8YEE 29JE29

ANVIL 0361125404 Alentava T-paita, 1500 Psi Max paine @ 150 Deg. F

Varastossa
Tuote: AF8YEE Malli: 0361125404Ristiviite: 29JE29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.2"
Putken koko2 "x 2" x 1 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0361125321 Supistava T-paita, Fnpt, luokka 3000, -20 - 550 Deg. F | AF8YEC 29JE27 03611253212 "x 2" x 3/4 "€207.47
ANVIL 0361125354 Taotun teräksen pelkistävä T-paita, musta oksidiviimeistely, luokka 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "€202.91
ANVIL 0361125602 Supistava T-paita, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 In Pipe, luokka 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "€206.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361125404 Alentava T-paita, 1500 Psi Max paine @ 150 Deg. F
€207.78 / yksikkö