Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4ZU39 Press Insert, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, 0.326 Inch Dia, Brass, Plain | CQ3VTW

GRAINGER 4ZU39 Press Insert, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, 0.326 Inch Dia, Brass, Plain

Varastossa
Tuote: CQ3VTW Malli: 4ZU39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Lisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4ZU39 Press Insert, 1/4 Inch Size-20 Thread Size, 1/2 Inch Length, 0.326 Inch Dia, Brass, Plain
€14.41 /pakkaus