GRAINGER 387-1 / 16-10 Kumirullakumi 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 40A | AH7QJX 36XV36

GRAINGER 387-1/16-10 kumirullakumi 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 40A

Varastossa
Tuote: AH7QJX Malli: 387-1/16-10Ristiviite: 36XV36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus10ft.
MateriaaliLuonnonkumi
Maks. Lämpötila140
Min. Lämpötila Luokitus-20
Vetolujuus3000
Paksuus1 / 16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 387-1 / 2-20 Kumirullakumi 1/2 tuumaa paksu 20 jalkaa 40A | AH7QJY 36XV38 387-1/2-20Kumirulla20ft.1 / 2 "€2,687.41
GRAINGER 387-1 / 2-5 Kumirullakumi 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 40A | AH7QJZ 36XV39 387-1/2-5Kumilevy5ft.1 / 2 "€712.08
GRAINGER 387-1 / 4-30 Kumirullakumi 1/4 tuumaa paksu 30 jalkaa 40A | AH7QKA 36XV40 387-1/4-30Kumirulla30ft.1 / 4 "€2,756.09
GRAINGER 387-1 / 4-5 -kumikumi, 1/4 tuumaa paksu 5 jalkaa 40A | AH7QKB 36XV41 387-1/4-5Kumilevy5ft.1 / 4 "€362.60
GRAINGER 387-1/8-10 Kumirullakumi 1/8 tuuman paksu 10 jalkaa 40A | AH7QKC 36XV42 387-1/8-10Kumirulla10ft.1 / 8 "€486.02
GRAINGER 387-1 / 8-25 Kumirullakumi 1/8 tuumaa paksu 25 jalkaa 40A | AH7QKD 36XV43 387-1/8-25Kumirulla25ft.1 / 8 "€1,224.33
GRAINGER 387-3 / 16-5 Kumirullakumi 3/16 tuuman paksu 5 jalkaa 40A | AH7QKE 36XV46 387-3/16-5Kumilevy5ft.3 / 16 "€334.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 387-1/16-10 kumirullakumi 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 40A
€273.46 / yksikkö