GRAINGER 387-1 / 2-20 Kumirullakumi 1/2 tuumaa paksu 20 jalkaa 40A | AH7QJY 36XV38

GRAINGER 387-1/2-20 kumirullakumi 1/2 tuumaa paksu 20 jalkaa 40A

Varastossa
Tuote: AH7QJY Malli: 387-1/2-20Ristiviite: 36XV38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,002.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
durometer40A
pidentäminen600%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus20ft.
MateriaaliLuonnonkumi
Maks. Lämpötila140
Min. Lämpötila Luokitus-20
Vetolujuus3000
Paksuus1 / 2 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8392
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 387-1 / 16-10 Kumirullakumi 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 40A | AH7QJX 36XV36 387-1/16-10Kumirulla10ft.1 / 16 "€277.20
GRAINGER 387-1 / 2-5 Kumirullakumi 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 40A | AH7QJZ 36XV39 387-1/2-5Kumilevy5ft.1 / 2 "€795.61
GRAINGER 387-1 / 4-30 Kumirullakumi 1/4 tuumaa paksu 30 jalkaa 40A | AH7QKA 36XV40 387-1/4-30Kumirulla30ft.1 / 4 "€3,079.39
GRAINGER 387-1 / 4-5 -kumikumi, 1/4 tuumaa paksu 5 jalkaa 40A | AH7QKB 36XV41 387-1/4-5Kumilevy5ft.1 / 4 "€391.57
GRAINGER 387-1/8-10 Kumirullakumi 1/8 tuuman paksu 10 jalkaa 40A | AH7QKC 36XV42 387-1/8-10Kumirulla10ft.1 / 8 "€488.36
GRAINGER 387-1 / 8-25 Kumirullakumi 1/8 tuumaa paksu 25 jalkaa 40A | AH7QKD 36XV43 387-1/8-25Kumirulla25ft.1 / 8 "€1,367.94
GRAINGER 387-3 / 16-5 Kumirullakumi 3/16 tuuman paksu 5 jalkaa 40A | AH7QKE 36XV46 387-3/16-5Kumilevy5ft.3 / 16 "€373.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 387-1/2-20 kumirullakumi 1/2 tuumaa paksu 20 jalkaa 40A
€3,002.65 / yksikkö