Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Ulkokierre-astia 6 Uros 16 AWG | AB9QDW 2FI6

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Ulkoinen kierreliitin 6 uros 16 AWG

Varastossa
Tuote: AB9QDW Malli: 1R6006A20A120Ristiviite: 2ENU6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen langankierre
Rungon materiaaliPVC
VäriKeltainen
Kasvojen halkaisija1"
kiilauraYksi
Max. nykyinen8A
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Nastojen lukumäärä6
Kytke pääSuoraan
Pistoke tai liittimen tyyppiMies
Langat7 / 8-16
Vaijerin pituus1ft.
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKasvojen halkaisijaeräMaks. JänniteNastojen lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Ulkoisen kierteen liitin 2 Naaras 13A | AB9QDT 2FI3 1R2004A20A120Keltainen1"Ulkoinen langankierre600 VAC/DC216AWG€35.77
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Ulkokierteen astia 2 Uros 16 AWG | AB9QDU 2FI4 1R2006A20A120Keltainen1"Ulkoinen langankierre600 VAC/DC216AWG€25.70
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Ulkoisen kierteen liitin 6 Naaras 8A | AB9QDV 2FI5 1R6004A20A120Keltainen1"Ulkoinen langankierre600 VAC/DC616AWG€49.73
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Ulkokierteen astia 3 Uros 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Musta0.57 "Ulkoinen langankierre250 VAC/DC322AWG€24.56
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 sisäkierre 3, naaras 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Musta0.57 "Sisäinen langankierre250 VAC/DC322AWG€28.80
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Ulkokierteen astia 5 Uros 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Musta0.57 "Ulkoinen langankierre250 VAC/DC518AWG€33.81
BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 sisäkierre, 5 naaras 4A | AB9QJM 2EPK7 8R5A00A18A120Musta0.57 "Sisäinen langankierre250 VAC/DC518AWG€39.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Ulkoinen kierreliitin 6 uros 16 AWG
€48.27 / yksikkö