GRAINGER 35YM03 Dolly Raised loppuu 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys sininen | AH6ERQ

GRAINGER 35YM03 Dolly korotetut päät 30 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys sininen

Varastossa
Tuote: AH6ERQ Malli: 35YM03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
Värisininen
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6.5 "
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliAvoin, korotettu loppu
Alustan leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAlustan tyyliHinta
GRAINGER 35YL99 General Purpse Dolly Flush 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys sininen | AH6ERM 35YL99sininenAvaa, huuhtele€130.03
GRAINGER 35YM01 Yleinen kukkaro Dolly Flush 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys punainen | AH6ERN 35YM01punainenAvaa, huuhtele€131.00
GRAINGER 35YM02 Dolly Raised loppuu 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys punainen | AH6ERP 35YM02punainenAvoin, korotettu loppu€126.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35YM03 Dolly korotetut päät 30 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys sininen
€142.81 / yksikkö