GRAINGER 35YM02 Dolly Raised loppuu 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys punainen | AH6ERP

GRAINGER 35YM02 Dollyn korotetut päät 30 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys punainen

Varastossa
Tuote: AH6ERP Malli: 35YM02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
Väripunainen
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6.5 "
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliAvoin, korotettu loppu
Alustan leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)47.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAlustan tyyliHinta
GRAINGER 35YL99 General Purpse Dolly Flush 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys sininen | AH6ERM 35YL99sininenAvaa, huuhtele€130.03
GRAINGER 35YM01 Yleinen kukkaro Dolly Flush 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys punainen | AH6ERN 35YM01punainenAvaa, huuhtele€131.00
GRAINGER 35YM03 Dolly Raised loppuu 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys sininen | AH6ERQ 35YM03sininenAvoin, korotettu loppu€144.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35YM02 Dollyn korotetut päät 30 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys punainen
€136.25 / yksikkö