VESTIL DSG-48 teräsputken ja laskuputken suoja, 6-1/8 tuumaa x 9-3/16 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7QYG Malli: DSG-48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja laskuputkisuoja
VäriKeltainen
Sopii putken halk.Jopa 5 "
Korkeus48 "
Sisällä Dia.6"
Sisäpituus6"
Sisäleveys6"
Pituus6 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys9 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)15.56
Laivan leveys (cm)23.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSG-48 teräsputken ja laskuputken suoja, 6-1/8 tuumaa x 9-3/16 tuumaa x 48 tuumaa, keltainen
€187.40 / yksikkö