GRAINGER 35LU41 Fork Extensions, 120 Inch Extension Length, 5 Inch Fork Width, 64 Inch Min. Fork Length | CP9QQF

GRAINGER 35LU41 Fork Extensions, 120 Inch Extension Length, 5 Inch Fork Width, 64 Inch Min. Fork Length

Varastossa
Tuote: CP9QQF Malli: 35LU41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35LU41 Fork Extensions, 120 Inch Extension Length, 5 Inch Fork Width, 64 Inch Min. Fork Length
€562.12 /pakkaus