Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33TZ36 Pylväsholkkiteräs 2-13 / 32 tuuman pituus PK2 | AH3YFT

GRAINGER 33TZ36 napakanta teräs 2-13/32 tuuman pituus PK2

Varastossa
Tuote: AH3YFT Malli: 33TZ36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
TarvikkeetMukana
Korkeus1 / 2 "
Pituus2 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-3/8
Reikien lukumäärä3
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko2-13 / 32 "
Paksuus1/32
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliKokoPaksuusHinta
GRAINGER 33TZ37 Pylvässinkki sinkki 2-45 / 64 tuuman pituus PK2 | AH3YFU 33TZ37Heavy DutySuikalekromi7 / 8 "2 45 / 64 "sinkki2-45 / 64 "5/64€7.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33TZ36 napakanta teräs 2-13/32 tuuman pituus PK2
€2.26 / yksikkö