Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33TZ37 Pylvässinkki sinkki 2-45 / 64 tuuman pituus PK2 | AH3YFU

GRAINGER 33TZ37 napakanta sinkki 2-45/64 tuumaa pituus PK2

Varastossa
Tuote: AH3YFU Malli: 33TZ37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
VäriSuikale
Suorittaa loppuunkromi
TarvikkeetMukana
Korkeus7 / 8 "
Pituus2 45 / 64 "
Materiaalisinkki
Maks. Rod Dia.1-3/8
Reikien lukumäärä3
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko2-45 / 64 "
Paksuus5/64
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliKokoPaksuusHinta
GRAINGER 33TZ36 Pylväsholkkiteräs 2-13 / 32 tuuman pituus PK2 | AH3YFT 33TZ36Normaali tulliValkoinenPuuteroitu1 / 2 "2 13 / 32 "Teräs2-13 / 32 "1/32€2.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33TZ37 napakanta sinkki 2-45/64 tuumaa pituus PK2
€7.46 / yksikkö