GRAINGER 3 Diamond 304#4-22Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.028 Inch Thick, Textured Finish, B92 | CR3EYV 783YY3

GRAINGER 3" Diamond 304#4-22Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.028 Inch Thick, Textured Finish, B92

Varastossa
Tuote: CR3EYV Malli: 3" Diamond 304#4-22Gx48x120Ristiviite: 783YY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,063.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3" Diamond 304#4-22Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.028 Inch Thick, Textured Finish, B92
€1,063.99 / yksikkö