GRAINGER 2UPU3 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 57/64 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Pan | CQ6XVG

GRAINGER 2UPU3 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 57/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu

Varastossa
Tuote: CQ6XVG Malli: 2UPU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,032.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPU3 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 57/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu
€4,032.70 /pakkaus