Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT T70WC2IW Offset Box -työaseman myyntipiste T70 | AE7QJY 5ZXC4

PANDUIT T70WC2IW Offset Box Workstation Outlet Center T70

Varastossa
Tuote: AE7QJY Malli: T70WC2IWRistiviite: 5ZXC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöaseman ulostulokeskuksen offset-laatikko
VäriKansainvälinen valkoinen
ToimintoKaksiosainen laatikko ja kiinnike hyväksyvät minkä tahansa tavallisen pistorasian.
Korkeus2.09 "
Pituus5.2 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaLaatikot
TyyppiT70
Leveys7.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaTyyppiLeveysHinta
PANDUIT CP106IW-2G Raceway-etulevyn kaksipuolinen ruuvi 2-jengi | AE7QJH 5ZXA0 CP106IW-2G0.093 "Raceway-etulevy Kaksi jengiä4.5 "LevytKaksipuolinen ruuvi4.5 "€1.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT T70WC2IW Offset Box Workstation Outlet Center T70
€41.70 / yksikkö