Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2FKT8 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 120 tuumaa kokoa | CH6JHL

GRAINGER 2FKT8 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6JHL Malli: 2FKT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
Taustatyyppitarttuva
VäriOff White
Tiheys6
durometer20-30 Shore A
LuokkaF5
KovuusKeskikokoinen
Pituus120 "
Maks. Lämpötila200 astetta F
Min. Lämpötila-80 astetta F
Vetolujuus400 psi
Paksuus1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKeskikokoinen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
GRAINGER 2FJZ7 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 60 tuumaa koko | CH6JHK 2FJZ7tavallinen60 "€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2FKT8 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 120 tuumaa
€9.23 / yksikkö