GRAINGER 2FJZ7 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 60 tuumaa koko | CH6JHK

GRAINGER 2FJZ7 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 60 tuumaa

Tuote: CH6JHK Malli: 2FJZ7
€4.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
Taustatyyppitavallinen
VäriOff White
Tiheys6
durometer20-30 Shore A
LuokkaF5
KovuusKeskikokoinen
Pituus60 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 astetta F
Min. Lämpötila-80 astetta F
Vetolujuus400 psi
Paksuus1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKeskikokoinen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
GRAINGER 2FKT8 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 120 tuumaa kokoa | CH6JHL 2FKT8tarttuva120 "€9.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2FJZ7 huopanauha, F5-luokka, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa x 60 tuumaa
€4.33 / yksikkö