GRAINGER 2845 Esiliina PK100 | AH4CCL 34CL48

GRAINGER 2845 Bib esiliina PK100

Varastossa
Tuote: AH4CCL Malli: 2845Ristiviite: 34CL48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen ruokalappu
PerusmateriaaliPolyeteeni / polypropeeni
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
Materiaalipolypropeeni
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Esiliinan kaulan sulkemistyyppi: Solmiot
    • Läpiviennin tyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliMateriaaliKokoHinta
GRAINGER AP-KG Kertakäyttöinen ruokalappuessu, 36" pituus, mikrohuokoinen kangas, valkoinen | AX3NGA 8F998 AP-KGMikrohuokoinen kalvolaminaattiMikrohuokoinen kangasNA€2.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2845 Bib esiliina PK100
€223.55 /pakkaus