GRAINGER 22JL56 arkki 12 tuuman leveys 48 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTX

GRAINGER 22JL56 arkkivarasto 12 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 1.000 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AG9UTX Malli: 22JL56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)0.8 lb
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaalipolypropeeni
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila212
Min. Lämpötila Luokitus32
Käyttölämpötila alue32 astetta 212 astetta F
Vetolujuus3400 PSI
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+ /-10%
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviominaisuudet: Kemikaaleja / korroosiota kestävä, kosteutta kestävä, öljynkestävä, kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
GRAINGER 22JL54 arkki 12 tuuman leveys 12 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€53.90
GRAINGER 22JL55 arkki 12 tuuman leveys 24 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€95.33
GRAINGER 22JL57 arkkivarasto 24 tuuman leveys 24 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "€180.21
GRAINGER 22JL58 arkkivarasto 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€342.01
GRAINGER 22JL59 arkkivarasto 48 tuuman leveys 48 tuuman pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€555.32
GRAINGER 22JL60 arkkivarasto 48 tuuman leveys 8 jalan pituus 1.000 tuuman paksu | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "€1,354.16
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JL61 Arkkivarasto 12 Leveys 12 Pituus 0.063 Paksu | AG9UUC 22JL6112 "0.063 "12 "€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JL56 arkkivarasto 12 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus 1.000 tuumaa paksu
€172.84 / yksikkö