Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5528-20 kierteen korjaussarja, UNF, 1 1/4-12 kierrekoko, 4 kpl sarja | CH3XRM

HELICOIL 5528-20 kierteen korjaussarja, UNF, 1 1/4-12 kierrekoko, 4 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XRM Malli: 5528-20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€960.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Lisää pituus1.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä4
Kierteen koko1 1 / 4-12
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5528-20 kierteen korjaussarja, UNF, 1 1/4-12 kierrekoko, 4 kpl sarja
€960.28 / yksikkö