Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4261-F -putkimerkintä, juotava vihreä 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4ARD 8NCP2

BRADY 4261-F Pipe Marker Juomavihreä 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ARD Malli: 4261-FRistiviite: 8NCP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4261-A putkimerkintä, juotava vihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TUC 8CWE2 4261-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€10.34
BRADY 4261-G putkimerkintä, juotava vihreä 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€33.52
BRADY 4261-D -putkimerkintä, juotava vihreä 4-6 tuumaa | AF4JUJ 8YE22 4261-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.39
BRADY 7217-4 Pipe Marker Juomavihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli€19.00
BRADY 4261-B -putkimerkintä, juotava vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4261-F Pipe Marker Juomavihreä 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.17 / yksikkö