Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 20TM16 Kääntyvä varren pyörä 4 tuuman halkaisija 115 Lb kumi | AF7AXE

GRAINGER 20TM16 kääntyvä varsipyörä, halkaisija 4 tuumaa 115 Lb kumia

Varastossa
Tuote: AF7AXE Malli: 20TM16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelyKromattu
Kuormitusluokitus115 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4.625 "
RacewayTupla pallo
Vaihtopyörä26Y332
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1 29 / 32 "
Varren tyyppiKitkarengas
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaRacewayVaihtopyöräVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiHinta
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Kääntyvä varsipyörä 2 tuumaa 200 Lb Polypropeeni | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Peukaloruuvi0-299 paunaaYksi pallo-1 / 2 "1.5 "kierteitetyt€22.14
GRAINGER 20TM25 Kääntövarren pyörä 4 tuuman halkaisijaltaan polyuretaania AF7AQC 20TM255"-0-299 paunaaTupla pallo26Y3561 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€42.71
GRAINGER 20TM26 kääntyvä varsipyörä, 4 tuuman halkaisija 275 Lb polyuretaani | AF7AQD 20TM34 20TM265"Pyörän hihna0-299 paunaaTupla pallo26Y3561 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€46.24
GRAINGER 20TM27 kääntyvä varren pyörä 5 tuuman halkaisija 350 paunaa | AF7AQE 20TM276"-300-999 paunaaTupla pallo26Y3701 / 2 "-131.5 "kierteitetyt€37.84
GRAINGER 20TM28 Kääntyvä varren pyörä 5 tuuman halkaisija polyuretaani | AF7AQF 20TM286"-300-999 paunaaTupla pallo26Y3701 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€45.94
GRAINGER 20TM29 Kääntyvä varren pyörä 5 tuuman halkaisija 300 Lb polyuretaani | AF7AQG 20TM296"Pyörän hihna300-999 paunaaTupla pallo26Y3701 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€51.37
GRAINGER 20TM12 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman halkaisija 75 paunaa kumia | AF7AXA 20TM122.5 "-0-299 paunaaTupla pallo-3 / 8 "-241.125 "kierteitetyt€9.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TM16 kääntyvä varsipyörä, halkaisija 4 tuumaa 115 Lb kumia
€17.01 / yksikkö