Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 20TM29 Kääntyvä varren pyörä 5 tuuman halkaisija 300 Lb polyuretaani | AF7AQG

GRAINGER 20TM29 kääntyvä varsipyörä, 5 tuuman halkaisija 300 lb polyuretaania

Varastossa
Tuote: AF7AQG Malli: 20TM29
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
€51.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Jarrujen tyyppiPyörän hihna
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyKromattu
Kuormitusluokitus300 lb
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6"
RacewayTupla pallo
Vaihtopyörä26Y370
Varsi Dia.1 / 2 "-13
Varren pituus2.5 "
Varren tyyppikierteitetyt
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716903000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaRacewayVaihtopyöräVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiHinta
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B Kääntyvä varsipyörä 2 tuumaa 200 Lb Polypropeeni | AF6HEL 19MP15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "Peukaloruuvi0-299 paunaaYksi pallo-1 / 2 "1.5 "kierteitetyt€22.14
GRAINGER 20TM25 Kääntövarren pyörä 4 tuuman halkaisijaltaan polyuretaania AF7AQC 20TM255"-0-299 paunaaTupla pallo26Y3561 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€42.71
GRAINGER 20TM26 kääntyvä varsipyörä, 4 tuuman halkaisija 275 Lb polyuretaani | AF7AQD 20TM34 20TM265"Pyörän hihna0-299 paunaaTupla pallo26Y3561 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€46.24
GRAINGER 20TM27 kääntyvä varren pyörä 5 tuuman halkaisija 350 paunaa | AF7AQE 20TM276"-300-999 paunaaTupla pallo26Y3701 / 2 "-131.5 "kierteitetyt€37.84
GRAINGER 20TM28 Kääntyvä varren pyörä 5 tuuman halkaisija polyuretaani | AF7AQF 20TM286"-300-999 paunaaTupla pallo26Y3701 / 2 "-132.5 "kierteitetyt€45.94
GRAINGER 20TM12 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman halkaisija 75 paunaa kumia | AF7AXA 20TM122.5 "-0-299 paunaaTupla pallo-3 / 8 "-241.125 "kierteitetyt€9.40
GRAINGER 20TM13 Kääntyvä varren pyörä 2 tuuman halkaisija 75 lb kumi | AF7AXB 20TM132.5 "-0-299 paunaaTupla pallo-7 / 16 "1.375 "Kitkarengas€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TM29 kääntyvä varsipyörä, 5 tuuman halkaisija 300 lb polyuretaania
€51.37 / yksikkö