GRAINGER 20GZ71 Työpöydän yläosa Teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys | AF6RNC

GRAINGER 20GZ71 työpöytäpäällinen teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys

Tuote: AF6RNC Malli: 20GZ71
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€382.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän yläosa
VäriHarmaa
Edge TypeSuora reuna
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus2800 lb
PintamateriaaliTeräs
Ylin syvyys36 "
Yläpaksuus1.5 "
Yläleveys96 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi9403908041

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20GZ71 työpöytäpäällinen teräs 96 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys
€382.06 / yksikkö