Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 204-001321 Square End Mill, Center Cutting, 2 Flutes, 3.50 mm Milling Dia, 12 mm Length Of Cut | CR3DCY 19LC86

GRAINGER 204-001321 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 3.50 mm jyrsintähalkaisija, 12 mm leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CR3DCY Malli: 204-001321Ristiviite: 19LC86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 216-001099C Neliömäinen päätyjyrsintä, 2 uria, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 4 tuuman leikkauspituus, 7 tuumaa kokonaispituus | CP9VWK 55HG11 216-001099C€581.32
GRAINGER 206-001203C Neliömäinen päätyjyrsin, 4 uraa, 1/2 tuuman jyrsintähalkaisija, 3 tuumaa kokonaispituus | CP9VWL 55HF85 206-001203C€83.13
GRAINGER 215-001054C Neliömäinen päätyjyrsin, 4 uraa, 1/2 tuuman jyrsintähalkaisija, 4 tuumaa kokonaispituus | CP9VWM 55HG08 215-001054C€104.46
GRAINGER 218-001037C Neliömäinen päätyjyrsin, 4 uraa, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 4 tuumaa kokonaispituus | CP9VWN 55HG12 218-001037C€79.29
GRAINGER 204-001263 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CP9VWP 19LC68 204-001263€327.76
GRAINGER 204-001260 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CP9VWQ 19LC67 204-001260€274.81
GRAINGER 216-001096 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/2 tuuman leikkauspituus | CP9VWR 19LL36 216-001096€502.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 204-001321 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 3.50 mm jyrsintähalkaisija, 12 mm leikkauspituus
€22.12 / yksikkö