GRAINGER 1TE84 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/4 Inch-7 Thread Size | CQ7EPT

GRAINGER 1TE84 rakennepultti, teräs, A325 tyyppi 1, kuumasinkitty, 1 1/4 tuumaa-7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CQ7EPT Malli: 1TE84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TE84 rakennepultti, teräs, A325 tyyppi 1, kuumasinkitty, 1 1/4 tuumaa-7 kierrekoko
€123.52 /pakkaus