Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1LU28 Carriage Bolt, Square, Steel, A, Zinc Plated, 3/8 Inch-16 Thread Size, 2 Inch Length, Inch | CP8VBV

GRAINGER 1LU28 Carriage Bolt, Square, Steel, A, Zinc Plated, 3/8 Inch-16 Thread Size, 2 Inch Length, Inch

Varastossa
Tuote: CP8VBV Malli: 1LU28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1LU28 Carriage Bolt, Square, Steel, A, Zinc Plated, 3/8 Inch-16 Thread Size, 2 Inch Length, Inch
€2.95 /pakkaus