Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 15821W / 10 Bouffant-korkki valkoinen 21 tuuman halkaisija PK1000 | AH4CCJ 34CL46

GRAINGER 15821W/10 Bouffant Cap valkoinen 21 tuuman halkaisija PK1000

Varastossa
Tuote: AH4CCJ Malli: 15821W/10Ristiviite: 34CL46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouffant-korkki
VäriValkoinen
Halkaisija21 "
Kankaan paino0.42 unssia / neliö yd.
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
PakkaustyyppiLaatikko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)25.65
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
GRAINGER 15824W / 10 Bouffant-korkki Valkoinen 24 tuuman halkaisija PK1000 | AH4CCK 34CL47 15824 W / 1024 "1000€192.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 15821W/10 Bouffant Cap valkoinen 21 tuuman halkaisija PK1000
€198.32 /pakkaus