COXREELS MPDL-N-150 Letkukela, keskipaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KMN

COXREELS MPDL-N-150 letkukela, keskipaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KMN Malli: MPDL-N-150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,073.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255724655
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus21.13 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
COXREELS MPD-N-330 -letkukela, keskipaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KML MPD-N-33030 ft.3 / 8 "11 / 16 "€1,539.49
COXREELS MPD-N-430 Letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KMM MPD-N-43030 ft.1 / 2 "13 / 16 "€1,562.21
COXREELS MPDL-N-330 Letkukela, keskipaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KMP MPDL-N-33030 ft.3 / 8 "11 / 16 "€1,073.10
COXREELS MPDL-N-430 Letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KMQ MPDL-N-43030 ft.1 / 2 "13 / 16 "€1,075.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS MPDL-N-150 letkukela, keskipaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,073.10 / yksikkö