Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 15824W / 10 Bouffant-korkki Valkoinen 24 tuuman halkaisija PK1000 | AH4CCK 34CL47

GRAINGER 15824W/10 Bouffant Cap valkoinen 24 tuuman halkaisija PK1000

Varastossa
Tuote: AH4CCK Malli: 15824W/10Ristiviite: 34CL47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouffant-korkki
VäriValkoinen
Halkaisija24 "
Kankaan paino0.42 unssia / neliö yd.
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
PakkaustyyppiLaatikko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
GRAINGER 15821W / 10 Bouffant-korkki valkoinen 21 tuuman halkaisija PK1000 | AH4CCJ 34CL46 15821 W / 1021 "1000€178.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 15824W/10 Bouffant Cap valkoinen 24 tuuman halkaisija PK1000
€163.43 /pakkaus