Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD521 Airless -ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.021 tuumaa | AB6MJM 21YT10

GRACO XHD521 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.021 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MJM Malli: XHD521Ristiviite: 21YT10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko10 "- 12"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.021 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO 286621 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko .021 | AB4ZFT 20L041 286621Musta4050 psi12 - 14 "€57.75
GRACO XHD321 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.021 tuumaa | AB6MJL 21YT08 XHD321Harmaa7250 psi6 "- 8"€112.43
GRACO LL5321 Ruiskutussuutin raskas kalvo | AC3UBE 2WCW2 LL5321Keltainen4050 psi4"€64.40
GRACO LTX521 Ilmaton kärjen koko 0.021 tuuman kuvio 10-12 tuumaa | AC3UBN 2WCX3 LTX521sininen4050 psi10 - 12 "€60.49
GRACO XHD221 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.021 tuumaa | AG9RTH 21YT07 XHD221Harmaa7250 psi4 "- 6"€112.43
GRACO XHD421 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.021 tuumaa | AG9RTJ 21YT09 XHD421Harmaa7250 psi8 "- 10"€113.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD521 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.021 tuumaa
€109.95 / yksikkö