Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD511 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RTA 21YR92

GRACO XHD511 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.011 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTA Malli: XHD511Ristiviite: 21YR92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko10 "- 12"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO NAR311 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RRL 21YR50 NAR311Tummanvihreä2000 PSI6"€69.47
GRACO XHD311 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RRY 21YR90 XHD311Harmaa7250 psi6 "- 8"€112.43
GRACO XHD411 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RRZ 21YR91 XHD411Harmaa7250 psi8 "- 10"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD511 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.011 tuumaa
€112.43 / yksikkö