Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO NAR311 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RRL 21YR50

GRACO NAR311 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.011 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RRL Malli: NAR311Ristiviite: 21YR50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriTummanvihreä
Max. Työpaine2000 PSI
Kuvion koko6"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO XHD311 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RRY 21YR90 XHD311Harmaa7250 psi6 "- 8"€112.43
GRACO XHD411 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RRZ 21YR91 XHD411Harmaa7250 psi8 "- 10"€112.43
GRACO XHD511 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 tuumaa | AG9RTA 21YR92 XHD511Harmaa7250 psi10 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO NAR311 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.011 tuumaa
€69.47 / yksikkö